Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL241/99571 b1=19,1 d=145

  • ERIKS:12057480
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

215,50 €/ Unitéhors TVA

260,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

215,50 €

-

10+

183,18 €

15.00%

30+

161,63 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99571
Diamètre de tige nominal
145 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 144.75 jusqu'à 145 mm
Diamètre du bride
154.9 mm
Largeur
19.1 mm
Largeur totale
22.2 mm
Profondeur d'encastrement, totale
46 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
145 mm
D
154.9 mm
b1
19.1 mm
b
22.2 mm
B
46 mm