137,50 €/ Unitéhors TVA
166,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 137,50 € | - |
10+ | 116,88 € | 15.00% |
30+ | 103,13 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99560 |
Diamètre de tige nominal | 142.88 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 142.77 jusqu'à 142.98 mm |
Diamètre du bride | 157.18 mm |
Largeur | 22.23 mm |
Largeur totale | 25.4 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 46.02 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 142.88 mm |
D | 157.18 mm |
b1 | 22.23 mm |
b | 25.4 mm |
B | 46.02 mm |