152,50 €/ Unitéhors TVA
184,53 €TVA incluse
72 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 152,50 € | - |
10+ | 129,63 € | 15.00% |
30+ | 114,38 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99552 |
Diamètre de tige nominal | 140 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 139.9 jusqu'à 140.11 mm |
Diamètre du bride | 151 mm |
Largeur | 20.5 mm |
Largeur totale | 25.4 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 31.8 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 140 mm |
D | 151 mm |
b1 | 20.5 mm |
b | 25.4 mm |
B | 31.8 mm |