Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL219/99473 b=20 120

  • ERIKS:12480758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

146,50 €/ Unitéhors TVA

177,27 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

146,50 €

-

10+

124,53 €

15.00%

30+

109,88 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99473
Diamètre de tige nominal
120 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 119.9 jusqu'à 120.1 mm
Diamètre du bride
129.79 mm
Largeur
20 mm
Largeur totale
24.99 mm
Profondeur d'encastrement, totale
32 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
120 mm
D
129.79 mm
b1
20 mm
b
24.99 mm
B
32 mm