Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL204/99413 b1=20 d=105

  • ERIKS:12480755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

82,80 €/ Unitéhors TVA

100,19 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

82,80 €

-

10+

70,38 €

15.00%

30+

62,10 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99413
Diamètre de tige nominal
105 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 104.9 jusqu'à 105.11 mm
Diamètre du bride
113.5 mm
Largeur
20 mm
Largeur totale
23.2 mm
Profondeur d'encastrement, totale
35 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
105 mm
D
113.5 mm
b1
20 mm
b
23.2 mm
B
35 mm