Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL197/99393 b=20,6 100

  • ERIKS:12480754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

63,90 €/ Unitéhors TVA

77,32 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

63,90 €

-

10+

54,32 €

15.00%

30+

47,93 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99393
Diamètre de tige nominal
100 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 99.95 jusqu'à 100.1 mm
Diamètre du bride
109.6 mm
Largeur
20.6 mm
Largeur totale
20.7 mm
Profondeur d'encastrement, totale
25.4 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
100 mm
D
109.6 mm
b1
20.6 mm
b
20.7 mm
B
25.4 mm