Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL180/99354 b1=23 d=90

  • ERIKS:12480753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

83,00 €/ Unitéhors TVA

100,43 €TVA incluse

82 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

83,00 €

-

10+

70,55 €

15.00%

30+

62,25 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99354
Diamètre de tige nominal
90 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 89.91 jusqu'à 90.07 mm
Diamètre du bride
101.6 mm
Largeur
23 mm
Largeur totale
28 mm
Profondeur d'encastrement, totale
44.5 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
90 mm
D
101.6 mm
b1
23 mm
b
28 mm
B
44.5 mm