Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL177/99351 b1=18 d=90

  • ERIKS:12057476
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

66,30 €/ Unitéhors TVA

80,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

66,30 €

-

10+

56,36 €

15.00%

30+

49,73 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99351
Diamètre de tige nominal
90 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 89.91 jusqu'à 90.07 mm
Diamètre du bride
101.6 mm
Largeur
18 mm
Largeur totale
23 mm
Profondeur d'encastrement, totale
46 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
90 mm
D
101.6 mm
b1
18 mm
b
23 mm
B
46 mm