66,30 €/ Unitéhors TVA
80,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 66,30 € | - |
10+ | 56,36 € | 15.00% |
30+ | 49,73 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99349 |
Diamètre de tige nominal | 89 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 88.92 jusqu'à 89.08 mm |
Diamètre du bride | 97.6 mm |
Largeur | 15.9 mm |
Largeur totale | 20.6 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 34.2 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 89 mm |
D | 97.6 mm |
b1 | 15.9 mm |
b | 20.6 mm |
B | 34.2 mm |