74,10 €/ Unitéhors TVA
89,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 74,10 € | - |
10+ | 62,99 € | 15.00% |
30+ | 55,58 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99350 |
Diamètre de tige nominal | 88.9 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 88.9 jusqu'à 89.06 mm |
Diamètre du bride | 97.6 mm |
Largeur | 20.6 mm |
Largeur totale | 25.4 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 34.2 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 88.9 mm |
D | 97.6 mm |
b1 | 20.6 mm |
b | 25.4 mm |
B | 34.2 mm |