Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL174/99347 b1=8 d=88,9

  • ERIKS:12057473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

57,60 €/ Unitéhors TVA

69,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

57,60 €

-

10+

48,96 €

15.00%

30+

43,20 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99347
Diamètre de tige nominal
88.9 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 88.9 jusqu'à 89.06 mm
Diamètre du bride
97.2 mm
Largeur
8 mm
Largeur totale
12.7 mm
Profondeur d'encastrement, totale
34.2 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
88.9 mm
D
97.2 mm
b1
8 mm
b
12.7 mm
B
34.2 mm