Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL173/99346 b1=15,9 d=88,9

  • ERIKS:12057472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

63,60 €/ Unitéhors TVA

76,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

63,60 €

-

10+

54,06 €

15.00%

30+

47,70 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99346
Diamètre de tige nominal
88.9 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 88.82 jusqu'à 88.98 mm
Diamètre du bride
97.6 mm
Largeur
15.9 mm
Largeur totale
20.6 mm
Profondeur d'encastrement, totale
34.2 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
88.9 mm
D
97.6 mm
b1
15.9 mm
b
20.6 mm
B
34.2 mm