60,30 €/ Unitéhors TVA
72,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 60,30 € | - |
10+ | 51,26 € | 15.00% |
30+ | 45,23 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99340 |
Diamètre de tige nominal | 88.39 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 88.31 jusqu'à 88.47 mm |
Diamètre du bride | 97.4 mm |
Largeur | 19.8 mm |
Largeur totale | 23 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 35.7 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 88.39 mm |
D | 97.4 mm |
b1 | 19.8 mm |
b | 23 mm |
B | 35.7 mm |