60,30 €/ Unitéhors TVA
72,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 60,30 € | - |
10+ | 51,26 € | 15.00% |
30+ | 45,23 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99338 |
Diamètre de tige nominal | 85.73 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 85.67 jusqu'à 85.83 mm |
Diamètre du bride | 93.7 mm |
Largeur | 9.5 mm |
Largeur totale | 12.7 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 35.8 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 85.73 mm |
D | 93.7 mm |
b1 | 9.5 mm |
b | 12.7 mm |
B | 35.8 mm |