60,30 €/ Unitéhors TVA
72,96 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 60,30 € | - |
10+ | 51,26 € | 15.00% |
30+ | 45,23 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99334 |
Diamètre de tige nominal | 85 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 84.79 jusqu'à 85 mm |
Diamètre du bride | 90.9 mm |
Largeur | 10.1 mm |
Largeur totale | 12.7 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 36.3 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 85 mm |
D | 90.9 mm |
b1 | 10.1 mm |
b | 12.7 mm |
B | 36.3 mm |