Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL167/99333 b1=21 d=84,89

  • ERIKS:12057466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

60,30 €/ Unitéhors TVA

72,96 €TVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

60,30 €

-

10+

51,26 €

15.00%

30+

45,23 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99333
Diamètre de tige nominal
84.89 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 84.76 jusqu'à 85.01 mm
Diamètre du bride
94 mm
Largeur
21 mm
Largeur totale
25 mm
Profondeur d'encastrement, totale
35 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
84.89 mm
D
94 mm
b1
21 mm
b
25 mm
B
35 mm