Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL166/99332 b1=17 d=84,89

  • ERIKS:12057465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

60,30 €/ Unitéhors TVA

72,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

60,30 €

-

10+

51,26 €

15.00%

30+

45,23 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99332
Diamètre de tige nominal
84.89 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 84.76 jusqu'à 85.01 mm
Diamètre du bride
94 mm
Largeur
17 mm
Largeur totale
21 mm
Profondeur d'encastrement, totale
35 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
84.89 mm
D
94 mm
b1
17 mm
b
21 mm
B
35 mm