Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL165/99331 b1=20,6 d=84,07

  • ERIKS:12057464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

73,80 €/ Unitéhors TVA

89,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

73,80 €

-

10+

62,73 €

15.00%

30+

55,35 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99331
Diamètre de tige nominal
84.07 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 84 jusqu'à 84.15 mm
Diamètre du bride
93.7 mm
Largeur
20.6 mm
Largeur totale
25.4 mm
Profondeur d'encastrement, totale
34.9 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
84.07 mm
D
93.7 mm
b1
20.6 mm
b
25.4 mm
B
34.9 mm