72,60 €/ Unitéhors TVA
87,85 €TVA incluse
47 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 72,60 € | - |
10+ | 61,71 € | 15.00% |
30+ | 54,45 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99317 |
Diamètre de tige nominal | 80 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 79.91 jusqu'à 80.09 mm |
Diamètre du bride | 90 mm |
Largeur | 11 mm |
Largeur totale | 15 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 34.9 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 80 mm |
D | 90 mm |
b1 | 11 mm |
b | 15 mm |
B | 34.9 mm |