58,30 €/ Unitéhors TVA
70,54 €TVA incluse
72 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 58,30 € | - |
10+ | 49,56 € | 15.00% |
30+ | 43,73 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99315 |
Diamètre de tige nominal | 80 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 79.91 jusqu'à 80.09 mm |
Diamètre du bride | 90 mm |
Largeur | 21 mm |
Largeur totale | 24 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 34.9 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 80 mm |
D | 90 mm |
b1 | 21 mm |
b | 24 mm |
B | 34.9 mm |