Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL157/99313 b1=19,1 d=79,91

  • ERIKS:12057456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

58,30 €/ Unitéhors TVA

70,54 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

58,30 €

-

10+

49,56 €

15.00%

30+

43,73 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99313
Diamètre de tige nominal
79.91 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 79.81 jusqu'à 80.01 mm
Diamètre du bride
89.9 mm
Largeur
19.1 mm
Largeur totale
22.5 mm
Profondeur d'encastrement, totale
34.9 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
79.91 mm
D
89.9 mm
b1
19.1 mm
b
22.5 mm
B
34.9 mm