58,30 €/ Unitéhors TVA
70,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 58,30 € | - |
10+ | 49,56 € | 15.00% |
30+ | 43,73 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99311 |
Diamètre de tige nominal | 79.38 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 79.25 jusqu'à 79.4 mm |
Diamètre du bride | 89.7 mm |
Largeur | 17.5 mm |
Largeur totale | 20.6 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 50.8 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 79.38 mm |
D | 89.7 mm |
b1 | 17.5 mm |
b | 20.6 mm |
B | 50.8 mm |