Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL153/99306 b1=19,1 d=78

  • ERIKS:12057452
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

52,80 €/ Unitéhors TVA

63,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

52,80 €

-

10+

44,88 €

15.00%

30+

39,60 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99306
Diamètre de tige nominal
78 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 77.83 jusqu'à 78 mm
Diamètre du bride
88 mm
Largeur
19.1 mm
Largeur totale
22.2 mm
Profondeur d'encastrement, totale
52.2 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
78 mm
D
88 mm
b1
19.1 mm
b
22.2 mm
B
52.2 mm