67,80 €/ Unitéhors TVA
82,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 67,80 € | - |
10+ | 57,63 € | 15.00% |
30+ | 50,85 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99300 |
Diamètre de tige nominal | 76.2 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 76.2 jusqu'à 76.35 mm |
Diamètre du bride | 82.2 mm |
Largeur | 20.6 mm |
Largeur totale | 25.4 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 32.5 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 76.2 mm |
D | 82.2 mm |
b1 | 20.6 mm |
b | 25.4 mm |
B | 32.5 mm |