Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL147/99298 b1=14,3 d=76,02

  • ERIKS:12057446
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

58,30 €/ Unitéhors TVA

70,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

58,30 €

-

10+

49,56 €

15.00%

30+

43,73 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99298
Diamètre de tige nominal
76.02 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 75.95 jusqu'à 76.1 mm
Diamètre du bride
85.3 mm
Largeur
14.3 mm
Largeur totale
17.5 mm
Profondeur d'encastrement, totale
34.9 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
76.02 mm
D
85.3 mm
b1
14.3 mm
b
17.5 mm
B
34.9 mm