Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL143/99289 b1=15,1 d=75

  • ERIKS:12057442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

74,50 €/ Unitéhors TVA

90,15 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

74,50 €

-

10+

63,33 €

15.00%

30+

55,88 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99289
Diamètre de tige nominal
75 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 74.93 jusqu'à 75.08 mm
Diamètre du bride
83.1 mm
Largeur
15.1 mm
Largeur totale
17.5 mm
Profondeur d'encastrement, totale
27.5 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
75 mm
D
83.1 mm
b1
15.1 mm
b
17.5 mm
B
27.5 mm