75,10 €/ Unitéhors TVA
90,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 75,10 € | - |
10+ | 63,84 € | 15.00% |
30+ | 56,33 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99284 |
Diamètre de tige nominal | 72 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 71.83 jusqu'à 72 mm |
Diamètre du bride | 81.9 mm |
Largeur | 19.1 mm |
Largeur totale | 22.2 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 34.1 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 72 mm |
D | 81.9 mm |
b1 | 19.1 mm |
b | 22.2 mm |
B | 34.1 mm |