Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL135/99276 b1=20 d=70

  • ERIKS:12057434
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

58,30 €/ Unitéhors TVA

70,54 €TVA incluse

102 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

58,30 €

-

10+

49,56 €

15.00%

30+

43,73 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99276
Diamètre de tige nominal
70 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 69.93 jusqu'à 70.08 mm
Diamètre du bride
79.4 mm
Largeur
20 mm
Largeur totale
24 mm
Profondeur d'encastrement, totale
31.8 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
70 mm
D
79.4 mm
b1
20 mm
b
24 mm
B
31.8 mm