Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99275 |
Diamètre de tige nominal | 69.85 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 69.85 jusqu'à 70 mm |
Diamètre du bride | 79.4 mm |
Largeur | 19.8 mm |
Largeur totale | 23.8 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 31.8 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 69.85 mm |
D | 79.4 mm |
b1 | 19.8 mm |
b | 23.8 mm |
B | 31.8 mm |