58,20 €/ Unitéhors TVA
70,42 €TVA incluse
47 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 58,20 € | - |
10+ | 49,47 € | 15.00% |
30+ | 43,65 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99269 |
Diamètre de tige nominal | 69.85 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 69.85 jusqu'à 70 mm |
Diamètre du bride | 79.4 mm |
Largeur | 28.6 mm |
Largeur totale | 31.8 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 33.3 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 69.85 mm |
D | 79.4 mm |
b1 | 28.6 mm |
b | 31.8 mm |
B | 33.3 mm |