58,20 €/ Unitéhors TVA
70,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 58,20 € | - |
10+ | 49,47 € | 15.00% |
30+ | 43,65 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99267 |
Diamètre de tige nominal | 69.85 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 69.77 jusqu'à 69.93 mm |
Diamètre du bride | 78.1 mm |
Largeur | 36.5 mm |
Largeur totale | 41.3 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 41.3 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 69.85 mm |
D | 78.1 mm |
b1 | 36.5 mm |
b | 41.3 mm |
B | 41.3 mm |