72,60 €/ Unitéhors TVA
87,85 €TVA incluse
32 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 72,60 € | - |
10+ | 61,71 € | 15.00% |
30+ | 54,45 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99256 |
Diamètre de tige nominal | 65.1 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 65.02 jusqu'à 65.18 mm |
Diamètre du bride | 73.4 mm |
Largeur | 19.8 mm |
Largeur totale | 23.8 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 34.9 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 65.1 mm |
D | 73.4 mm |
b1 | 19.8 mm |
b | 23.8 mm |
B | 34.9 mm |