Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL118/99253 b1=14,1 d=63,5

  • ERIKS:12057416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

56,50 €/ Unitéhors TVA

68,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

56,50 €

-

10+

48,03 €

15.00%

30+

42,38 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99253
Diamètre de tige nominal
63.5 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 63.42 jusqu'à 63.58 mm
Diamètre du bride
71.6 mm
Largeur
14.1 mm
Largeur totale
16.5 mm
Profondeur d'encastrement, totale
22.6 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
63.5 mm
D
71.6 mm
b1
14.1 mm
b
16.5 mm
B
22.6 mm