56,00 €/ Unitéhors TVA
67,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 56,00 € | - |
10+ | 47,60 € | 15.00% |
30+ | 42,00 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99248 |
Diamètre de tige nominal | 63.5 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 63.5 jusqu'à 63.65 mm |
Diamètre du bride | 71.8 mm |
Largeur | 12.7 mm |
Largeur totale | 16.7 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 35.4 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 63.5 mm |
D | 71.8 mm |
b1 | 12.7 mm |
b | 16.7 mm |
B | 35.4 mm |