Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL114/99244 b1=12,7 d=62

  • ERIKS:12057412
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

70,70 €/ Unitéhors TVA

85,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

70,70 €

-

10+

60,10 €

15.00%

30+

53,03 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99244
Diamètre de tige nominal
62 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 61.82 jusqu'à 62 mm
Diamètre du bride
71.8 mm
Largeur
12.7 mm
Largeur totale
15.9 mm
Profondeur d'encastrement, totale
36.1 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
62 mm
D
71.8 mm
b1
12.7 mm
b
15.9 mm
B
36.1 mm