Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL113/99243 b1=19,8 d=61,92

  • ERIKS:12057411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

56,00 €/ Unitéhors TVA

67,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

56,00 €

-

10+

47,60 €

15.00%

30+

42,00 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99243
Diamètre de tige nominal
61.92 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 61.82 jusqu'à 61.98 mm
Diamètre du bride
71.8 mm
Largeur
19.8 mm
Largeur totale
23.8 mm
Profondeur d'encastrement, totale
35.4 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
61.92 mm
D
71.8 mm
b1
19.8 mm
b
23.8 mm
B
35.4 mm