55,70 €/ Unitéhors TVA
67,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/02/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 55,70 € | - |
10+ | 47,35 € | 15.00% |
30+ | 41,78 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99242 |
Diamètre de tige nominal | 61.93 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 61.85 jusqu'à 62 mm |
Diamètre du bride | 71.8 mm |
Largeur | 12.7 mm |
Largeur totale | 15.9 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 36.1 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 61.93 mm |
D | 71.8 mm |
b1 | 12.7 mm |
b | 15.9 mm |
B | 36.1 mm |