Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL111/99240 b1=13,4 d=60,33

  • ERIKS:12057409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

55,70 €/ Unitéhors TVA

67,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

55,70 €

-

10+

47,35 €

15.00%

30+

41,78 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99240
Diamètre de tige nominal
60.33 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 60.3 jusqu'à 60.45 mm
Diamètre du bride
69.8 mm
Largeur
13.4 mm
Largeur totale
17.4 mm
Profondeur d'encastrement, totale
34.9 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
60.33 mm
D
69.8 mm
b1
13.4 mm
b
17.4 mm
B
34.9 mm