72,20 €/ Unitéhors TVA
87,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 72,20 € | - |
10+ | 61,37 € | 15.00% |
30+ | 54,15 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99237 |
Diamètre de tige nominal | 60.33 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 60.3 jusqu'à 60.45 mm |
Diamètre du bride | 69.8 mm |
Largeur | 19.8 mm |
Largeur totale | 23.8 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 34.9 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 60.33 mm |
D | 69.8 mm |
b1 | 19.8 mm |
b | 23.8 mm |
B | 34.9 mm |