Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL108/99241 b1=9,4 d=60

  • ERIKS:12057405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

70,00 €/ Unitéhors TVA

84,70 €TVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

70,00 €

-

10+

59,50 €

15.00%

30+

52,50 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99241
Diamètre de tige nominal
60 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 59.92 jusqu'à 60.07 mm
Diamètre du bride
70.7 mm
Largeur
9.4 mm
Largeur totale
11.4 mm
Profondeur d'encastrement, totale
34.9 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
60 mm
D
70.7 mm
b1
9.4 mm
b
11.4 mm
B
34.9 mm