Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL106/99233 b1=19,1 d=59,13

  • ERIKS:12057403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

70,00 €/ Unitéhors TVA

84,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

70,00 €

-

10+

59,50 €

15.00%

30+

52,50 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99233
Diamètre de tige nominal
59.13 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 59.1 jusqu'à 59.26 mm
Diamètre du bride
69.8 mm
Largeur
19.1 mm
Largeur totale
22.2 mm
Profondeur d'encastrement, totale
38.1 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
59.13 mm
D
69.8 mm
b1
19.1 mm
b
22.2 mm
B
38.1 mm