55,70 €/ Unitéhors TVA
67,40 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 55,70 € | - |
10+ | 47,35 € | 15.00% |
30+ | 41,78 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99219 |
Diamètre de tige nominal | 58 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 57.91 jusqu'à 58.06 mm |
Diamètre du bride | 65.99 mm |
Largeur | 19.84 mm |
Largeur totale | 23.83 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 34.93 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 58 mm |
D | 65.99 mm |
b1 | 19.84 mm |
b | 23.83 mm |
B | 34.93 mm |