54,50 €/ Unitéhors TVA
65,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 54,50 € | - |
10+ | 46,33 € | 15.00% |
30+ | 40,88 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99229 |
Diamètre de tige nominal | 56.64 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 56.57 jusqu'à 56.72 mm |
Diamètre du bride | 64.3 mm |
Largeur | 12.7 mm |
Largeur totale | 15.9 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 33.4 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 56.64 mm |
D | 64.3 mm |
b1 | 12.7 mm |
b | 15.9 mm |
B | 33.4 mm |