70,00 €/ Unitéhors TVA
84,70 €TVA incluse
45 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 70,00 € | - |
10+ | 59,50 € | 15.00% |
30+ | 52,50 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99218 |
Diamètre de tige nominal | 55.58 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 55.52 jusqu'à 55.68 mm |
Diamètre du bride | 63.5 mm |
Largeur | 19.8 mm |
Largeur totale | 23.8 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 33.4 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 55.58 mm |
D | 63.5 mm |
b1 | 19.8 mm |
b | 23.8 mm |
B | 33.4 mm |