63,50 €/ Unitéhors TVA
76,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 63,50 € | - |
10+ | 53,98 € | 15.00% |
30+ | 47,63 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99210 |
Diamètre de tige nominal | 53.98 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 53.92 jusqu'à 54.05 mm |
Diamètre du bride | 61.5 mm |
Largeur | 12.7 mm |
Largeur totale | 19.1 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 32.5 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 53.98 mm |
D | 61.5 mm |
b1 | 12.7 mm |
b | 19.1 mm |
B | 32.5 mm |