52,40 €/ Unitéhors TVA
63,40 €TVA incluse
35 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52,40 € | - |
10+ | 44,54 € | 15.00% |
30+ | 39,30 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99204 |
Diamètre de tige nominal | 52 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 51.82 jusqu'à 52 mm |
Diamètre du bride | 62.7 mm |
Largeur | 12.7 mm |
Largeur totale | 15.9 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 34.5 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 52 mm |
D | 62.7 mm |
b1 | 12.7 mm |
b | 15.9 mm |
B | 34.5 mm |