Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL088/99196 b1=14 d=50

  • ERIKS:12057384
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

52,40 €/ Unitéhors TVA

63,40 €TVA incluse

172 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

52,40 €

-

10+

44,54 €

15.00%

30+

39,30 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99196
Diamètre de tige nominal
50 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 49.91 jusqu'à 50.06 mm
Diamètre du bride
57 mm
Largeur
14 mm
Largeur totale
17 mm
Profondeur d'encastrement, totale
25 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
50 mm
D
57 mm
b1
14 mm
b
17 mm
B
25 mm