49,80 €/ Unitéhors TVA
60,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 49,80 € | - |
10+ | 42,33 € | 15.00% |
30+ | 37,35 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99193 |
Diamètre de tige nominal | 49.23 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 49.12 jusqu'à 49.28 mm |
Diamètre du bride | 56.4 mm |
Largeur | 14.3 mm |
Largeur totale | 17.5 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 25.4 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 49.23 mm |
D | 56.4 mm |
b1 | 14.3 mm |
b | 17.5 mm |
B | 25.4 mm |