62,30 €/ Unitéhors TVA
75,38 €TVA incluse
117 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 62,30 € | - |
10+ | 52,96 € | 15.00% |
30+ | 46,73 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99189 |
Diamètre de tige nominal | 48.03 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 47.93 jusqu'à 48.09 mm |
Diamètre du bride | 56 mm |
Largeur | 14 mm |
Largeur totale | 17 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 25 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 48.03 mm |
D | 56 mm |
b1 | 14 mm |
b | 17 mm |
B | 25 mm |