48,70 €/ Unitéhors TVA
58,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48,70 € | - |
10+ | 41,40 € | 15.00% |
30+ | 36,53 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99186 |
Diamètre de tige nominal | 47.45 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 47.4 jusqu'à 47.55 mm |
Diamètre du bride | 55.6 mm |
Largeur | 22.6 mm |
Largeur totale | 26 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 25.4 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 47.45 mm |
D | 55.6 mm |
b1 | 22.6 mm |
b | 26 mm |
B | 25.4 mm |